Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sambonet Rock 'N' Rose Kochtopf 4,5 l Rund Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sambonet Rock 'N' Rose Kochtopf 4,5 l Rund Schwarz
Sambonet Rock 'N' Rose Kochtopf 4,5 l Rund Schwarz
Sambonet Rock 'N' Rose Kochtopf 4,5 l Rund Schwarz
Sambonet Rock 'N' Rose Kochtopf 4,5 l Rund Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89937602
Hersteller:
     Sambonet Paderno Industrie
Herst.-Nr.:
     51027-74
EAN/GTIN:
     8014808181931
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
1800 g
Merkmale
Fassungsvermögen
4.5 l
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Innenbeschichtung
Mineralis
Griffanzahl
2
Deckel enthalten
Ja
Handgrifffarbe
Holz
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
240 mm
Weitere Suchbegriffe: fleischtopf 24cm, fleisch topf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.