Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L.O.L. Surprise! OMG Styling Head- Candylicious Puppen-Haarstyling-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L.O.L. Surprise! OMG Styling Head- Candylicious Puppen-Haarstyling-Set
L.O.L. Surprise! OMG Styling Head- Candylicious Puppen-Haarstyling-Set
L.O.L. Surprise! OMG Styling Head- Candylicious Puppen-Haarstyling-Set
L.O.L. Surprise! OMG Styling Head- Candylicious Puppen-Haarstyling-Set
L.O.L. Surprise! OMG Styling Head- Candylicious Puppen-Haarstyling-Set
L.O.L. Surprise! OMG Styling Head- Candylicious Puppen-Haarstyling-Set
L.O.L. Surprise! OMG Styling Head- Candylicious Puppen-Haarstyling-Set
L.O.L. Surprise! OMG Styling Head- Candylicious Puppen-Haarstyling-Set
L.O.L. Surprise! OMG Styling Head- Candylicious Puppen-Haarstyling-Set
L.O.L. Surprise! OMG Styling Head- Candylicious Puppen-Haarstyling-Set
L.O.L. Surprise! OMG Styling Head- Candylicious Puppen-Haarstyling-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89965126
Hersteller:
     MGA Entertainment
Herst.-Nr.:
     572008EUC
EAN/GTIN:
     0035051572008
Suchbegriffe:
Frisierkopf
Schminkkopf
Stylingkopf
frisierkopf
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
323.85 mm
Höhe des Versandkartons
292.1 mm
Volumen Hauptkarton
33642 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10035051572005
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
342.9 mm
Verpackungstiefe
139.7 mm
Verpackungshöhe
304.8 mm
Paketgewicht
1036 g
Verpackungsvolumen
14602 cm³
Merkmale
Produkttyp
Puppen-Haarstyling-Set
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Fantasievolles Spielen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.