Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch DL 0 607 460 401 750 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch DL 0 607 460 401 750 RPM
Bosch DL 0 607 460 401 750 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9010566
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 607 460 401
EAN/GTIN:
     k.A.
Schrauber mit von außen einstellbarem Drehmoment für präzise Schraubverbindungen. In - Pistolenform, leicht und handlich - Robuste Ausführung für wirtschaftlichen Einsatz - Rechts-/Linkslauf - Hervorragende Handlichkeit, auch für Linkshänder geeignet - Geringes Gewicht - Kälteisolierendes Kunststoff-Gehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
900 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
320 W
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
750 RPM
Drehmoment (max.)
10 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
6 mm
Merkmale
Rücklauf
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 719,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,20*
€ 970,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,85*
€ 956,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,30*
€ 914,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,50*
€ 891,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,99*
€ 856,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.