Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco Casual Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Geldbörsenhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco Casual Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Geldbörsenhülle Schwarz
Vivanco Casual Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Geldbörsenhülle Schwarz
Vivanco Casual Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Geldbörsenhülle Schwarz
Vivanco Casual Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Geldbörsenhülle Schwarz
Vivanco Casual Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Geldbörsenhülle Schwarz
Vivanco Casual Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Geldbörsenhülle Schwarz
Vivanco Casual Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Geldbörsenhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-90123921
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     62473
EAN/GTIN:
     4008928624731
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Casual Wallet für Samsung Galaxy S21 Utra 5G
Diese Buchklapptasche schützt durch Ihre robuste Verarbeitung optimal vor leichten Stößen und Kratzern. Das passgenaue 360° Polycarbonat Inlay sorgt für einen sicheren Halt Ihres Smartphones.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.8 "
Etui-Typ
Geldbörsenhülle
Material
Kunstleder, Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S21 Ultra 5G
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Desktop-Ständer
Ja
Eingebaute Bildschirmabdeckung
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
2
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.