Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Camp Galaxy 400 Rustic Grün Tunnelzelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Camp Galaxy 400 Rustic Grün Tunnelzelt
Easy Camp Galaxy 400 Rustic Grün Tunnelzelt
Easy Camp Galaxy 400 Rustic Grün Tunnelzelt
Artikel-Nr.:
     CIDE5-90130930
Hersteller:
     Easy Camp
Herst.-Nr.:
     120391
EAN/GTIN:
     5709388109507
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Das Galaxy 400 mit drei Gestängebögen überzeugt mit viel Kopffreiheit sowie einem großzügig bemessenen Wohn- und Schlafbereich für Pärchen, Freunde und junge Familien. Ein Vorder- und Seiteneingang sowie ein mit zwei Fenstern und Lüftungsöffnungen ausgestatteter Vorraum kombinieren Flexibilität und zuverlässige Leistung zu einer hochwertigen, aber erschwinglichen Lösung für Camper, die Wert auf vielseitigen Komfort legen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
8900 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Anzahl der Schlafplätze
4 Person(en)
Rahmentyp
Festrahmen
Bodenwischlappen
Ja
feuerfestes Canvas
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Design
Typ
Tunnelzelt
Zweck
Camping
Produktfarbe
Grün
Anzahl der Zimmer
1
Tasche
Ja
Seitenfenster
Ja
Färbung
Monochromatisch
Belüftung
Ja
Material
Grundstoffmaterial
Polyethylen
Material innen
Polyester
Stangenmaterial
Fiberglas
Zeltbodenmaterial
Polyethylen
Gewicht und Abmessungen
Stangendurchmesser
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Kuppelzelt, Tunnelzelt, camping zelt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,29*
€ 233,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,75*
€ 231,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,25*
€ 221,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,19*
€ 208,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,19*
€ 189,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.