Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unger EZ120 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Aluminium, Kunststoff Handwerkzeug-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unger EZ120 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Aluminium, Kunststoff Handwerkzeug-Griff
Unger EZ120 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Aluminium, Kunststoff Handwerkzeug-Griff
Unger EZ120 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Aluminium, Kunststoff Handwerkzeug-Griff
Artikel-Nr.:
     CIDE5-90310552
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     EZ120
EAN/GTIN:
     761475604000
Suchbegriffe:
Fensterwischer Teleskopstange
Fensterwischer Teleskopstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Maximale Länge
1250 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
10
Merkmale
Produkttyp
Handwerkzeug-Griff
Material
Aluminium, Kunststoff
Produktfarbe
Grün, Silber
Teleskopgriff
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
EH250
ab € 3,96*
Zubehör
Unger
EH350
ab € 5,53*
Zubehör
Unger
EH450
ab € 5,99*
Zubehör
Unger
ES250
ab € 12,61*
Zubehör
Unger
ES350
ab € 13,00*
Zubehör
Unger
ES450
ab € 13,32*
Zubehör
Unger
SH250
ab € 11,84*
Zubehör
RS-Reinigungssysteme GmbH
35-FR100
ab € 5,54*
Zubehör
Unger
SH000
ab € 10,30*
Zubehör
Unger
ES550
ab € 18,77*
Zubehör
Unger
ab € 33,08*
Zubehör
Unger
CJNO0
ab € 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.