Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 400AJPE Interne Festplatte 600 GB 10000 RPM 3.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL 400AJPE Interne Festplatte 600 GB 10000 RPM 3.5" SAS
DELL 400AJPE Interne Festplatte 600 GB 10000 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     4249L-400-AJPE
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400AJPE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
<ul><li>PowerEdge R610 - PowerEdge R710 - PowerEdge T610 - PowerEdge R410 - PowerEdge T410 - PowerEdge T710 - PowerEdge T310 - PowerEdge R510 - PowerVault MD3200 - PowerVault MD3200i - PowerEdge R720 - PowerEdge R720XD - PowerEdge T620 - PowerEdge T320 - PowerEdge T420 - PowerEdge R320 - PowerEdge R520 - PowerEdge R420</li></ul>
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 160,46*
€ 172,65*
pro Stück
Frei Haus
ab € 165,01*
€ 176,33*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 171,02*
€ 182,05*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 174,63*
€ 185,20*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 326,81*
€ 341,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,65*
€ 205,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,85*
€ 200,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,00*
€ 198,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,46*
€ 190,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.