Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spectrum 5903175657015 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 1,4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spectrum 5903175657015 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 1,4 kg
Spectrum 5903175657015 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 1,4 kg
Spectrum 5903175657015 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 1,4 kg
Spectrum 5903175657015 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 1,4 kg
Spectrum 5903175657015 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Schwarz 1,4 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-90993174
Hersteller:
     Spectrum
Herst.-Nr.:
     5903175657015
EAN/GTIN:
     5903175657015
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
40 mm/sek
Zugmodul
3.5 MPa
Maximale Temperatur der Extruderspitze
230 °C
Mindesttemperatur der Extruderspitze
185 °C
Durchmessertoleranz
0.05 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Durchmesser
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.