| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-90993470 Herst.-Nr.: 65799 EAN/GTIN: 4002051657994 |
| |
|
| | |
| Grabe funkelnde Münzen und Spielsteine aus Produktinformationen "Ritter-Schatz" Ein mittelalterlicher Schatz wartet darauf, ausgegraben zu werden! Mit Hammer und Meißel legen kleine Entdecker und Entdeckerinnen nach und nach zwei Metall-Münzen, ein Medaillon, verschiedene Spielsteine und einen Drachenzahn aus dem weichen Gips frei. Die farbige Anleitung erklärt die beste Technik beim Ausgraben und verrät spannendes Wissen über Ritter, Drachen und die Arbeit eines Archäologen. Besonders cool: Aus dem freigelegten Zahn und der beiliegenden Schnur entsteht eine tolle Drachenzahn-Kette und beim mittelalterlichen Wurfspiel können die Kids von heute ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Ein spannender Ausgrabungs-Spaß von KOSMOS für alle kleinen Ritter- und Mittelalter-Fans ab 7 Jahren. Inhalt: Bunt illustrierte Anleitung, Hammer, Meißel, Schwamm, Schnur als Halskette mit Sicherheitsverschluss, Gipsblock mit darin enthaltenem Schatz: Drachenzahn, Spiel-Medaillon, 2 Metallmünzen gold- und silberfarben, 4 blaue Spielsteine, 4 rote Spielsteine Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 7 Jahr(e) | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 130 mm | | Tiefe | 210 mm | | Höhe | 55 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |