Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro AOC-USAS2-L8E RAID-Controller 6 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro AOC-USAS2-L8E RAID-Controller 6 Gbit/s
Supermicro AOC-USAS2-L8E RAID-Controller 6 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9107260
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AOC-USAS2-L8E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SAS Controller
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS
Interne mini-SAS-Anschlüsse
8
Leistungen
RAID Level
0, 1, 10, 1E
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Anzahl der unterstützten Geräte
122
Zertifizierung
RoHS 6/6
Sonstige Funktionen
PCI-Karten-Formfaktor
Volle Höhe
Prozessor
Prozessortaktfrequenz
525 MHz
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
111.2 mm
Höhe
167.6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,72*
€ 169,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,62*
€ 168,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,49*
€ 162,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,92*
€ 153,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.