Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL Quantum 350 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Quantum 350 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
JBL Quantum 350 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
JBL Quantum 350 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
JBL Quantum 350 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
JBL Quantum 350 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
JBL Quantum 350 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
JBL Quantum 350 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
JBL Quantum 350 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91127231
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLQ350WLBLK
EAN/GTIN:
     6925281986499
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
247 g
Logistikdaten
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
China
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
6925281986499
Breite des Versandkartons
254 mm
Höhe des Versandkartons
282 mm
Volumen Hauptkarton
0.028 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
6925281986499
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
247 g
Lieferanteneigenschaften
Material
Kunststoff
Ladezeit
120 min
Lautstärke einstellbar
Ja
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
115 dB
Treibereinheit
40 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Lautstärke +, Lautsärke -
Kabellänge
1.2 m
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Frequenzband
2.402 - 2.480 GHz
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
22 h
Gesprächszeit (mit Ladegehäuse)
22 h
Gesprächszeit
22 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Schnellladungszeit
120 min
Aufladequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,50*
€ 148,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,91*
€ 133,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.