| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-91130610 Herst.-Nr.: 171194 EAN/GTIN: 4006485171194 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lern- und Übungsfähigkeiten | Lern- | Gross motor skills training | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 600 mm | | Verpackungstiefe | 330 mm | | Verpackungshöhe | 400 mm | | Paketgewicht | 5600 g | Nachhaltigkeit | Zertifizierung | CE | Merkmale | Produkttyp | Ride-on truck | | Antriebstyp | Drücken | | Produktfarbe | Grau, Rot | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 1.5 Jahr(e) | | Anzahl der Räder | 4 Rad/Räder | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 4 Jahr(e) | | Richtungsfolgende Räder | Ja | | Radfarbe | Schwarz, Grau | | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Breite | 300 mm | | Höhe | 440 mm | | Länge (mm) | 590 mm | | Gewicht | 4800 g |
|
| | |
| | | |
| |