Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys Schubkarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys Schubkarre
rolly toys Schubkarre
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91225002
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     270859
EAN/GTIN:
     4006485270859
Suchbegriffe:
Kinder-Gartengerät
Kindergartengerät
Kindergartengeräte
Kinder-Schiebkarre
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
470 mm
Höhe
370 mm
Breite
770 mm
Gewicht
1700 g
Merkmale
Themenwelt
Garten
Produkttyp
Spielzeug-Schubkarre
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2.5 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Rot, Gelb
Material
Metall, Kunststoff
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maximales Lastgewicht
15 kg
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
495 mm
Verpackungstiefe
380 mm
Verpackungshöhe
13 mm
Paketgewicht
2000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.