| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-91225007 Herst.-Nr.: 150007 EAN/GTIN: 4006485150007 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 525 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 350 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 240 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 4300 g | Merkmale | Produkttyp | Ride-on car | ![](/p.gif) | Antriebstyp | Drücken | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Gelb | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 1.5 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Anzahl der Räder | 4 Rad/Räder | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 4 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Zahl der Benutzer | 1 Benutzer | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Breite | 530 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 360 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 300 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 3700 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |