Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko BA312C Tragbare Klimaanlage 63 dB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko BA312C Tragbare Klimaanlage 63 dB Weiß
Beko BA312C Tragbare Klimaanlage 63 dB Weiß
Beko BA312C Tragbare Klimaanlage 63 dB Weiß
Beko BA312C Tragbare Klimaanlage 63 dB Weiß
Beko BA312C Tragbare Klimaanlage 63 dB Weiß
Beko BA312C Tragbare Klimaanlage 63 dB Weiß
Beko BA312C Tragbare Klimaanlage 63 dB Weiß
Beko BA312C Tragbare Klimaanlage 63 dB Weiß
Beko BA312C Tragbare Klimaanlage 63 dB Weiß
Beko BA312C Tragbare Klimaanlage 63 dB Weiß
Beko BA312C Tragbare Klimaanlage 63 dB Weiß
Beko BA312C Tragbare Klimaanlage 63 dB Weiß
Beko BA312C Tragbare Klimaanlage 63 dB Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91246405
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     BA312C
EAN/GTIN:
     8690842422492
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
mobiles klimagerät 3,5kw
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
467 mm
Tiefe
397 mm
Höhe
765 mm
Gewicht
32500 g
Verpackungsbreite
515 mm
Verpackungstiefe
443 mm
Verpackungshöhe
880 mm
Paketgewicht
36100 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Technische Details
Typ
Einteilige mobile Klimaanlage
Klimaanlage Funktionen
Kühlung
Kühlleistung (max)
11680 BTU/h
Kühlkapazität in Watt (nominal)
3420 W
Geräuschpegel
63 dB
Saisonaler Wirkungsgrad (Kühlung) (SEER)
2,61
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Deshumidifizierende Kapazität
1.2 l/h
Geeignet für Räume bis zu
37 m²
Kältemittelart
R290
Kühlmittelgewicht
210 g
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
24 h
Griff(e)
Ja
Kühltemperaturreichweite
17 - 35 °C
Kabellänge
1.5 m
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (Kühlen)
A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: fahrbare klimageräte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,88*
€ 402,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,33*
€ 401,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,29*
€ 382,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,52*
€ 369,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,86*
€ 334,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.