| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-91298163 Herst.-Nr.: 60295 EAN/GTIN: 4043619602957 |
| |
|
| | |
| Diese Kabelverschraubung von Delock ermöglicht eine wasserdichte Abdichtung zum Gehäuse für die Durchführung von Kabeln und elektrischen Leitungen. Die gewinkelte Bauweise eignet sich perfekt, um die Kabelverschraubung in Installationsbereichen mit engen Platzverhältnissen einzusetzen.
IP68 staub- und wasserdicht Die Kabelverschraubung bietet außerdem erhöhten Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit.
Vielseitig einsetzbar Dank der robusten Bauweise werden Kabelverschraubungen häufig in der Automation und bei Maschinenanlagen eingesetzt. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Material | Kunststoff | | Formfaktor | Abgewinkelt | | Verbindender thread type | PG9 | | Gewindelänge | 8 mm | | Schraubenschlüsselbreite | 19 mm | | Kabeldurchmesser (min.) | 4 mm | | Kabeldurchmesser (max.) | 8 mm | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | | Betriebstemperatur | -40 - 100 °C |
|
| | |
| | | |
| |