Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 60296 Kabelschiene Schwarz Kunststoff 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 60296 Kabelschiene Schwarz Kunststoff 1 Stück(e)
DeLOCK 60296 Kabelschiene Schwarz Kunststoff 1 Stück(e)
DeLOCK 60296 Kabelschiene Schwarz Kunststoff 1 Stück(e)
DeLOCK 60296 Kabelschiene Schwarz Kunststoff 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91298181
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60296
EAN/GTIN:
     4043619602964
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung
Diese Kabelverschraubung von Delock ermöglicht eine wasserdichte Abdichtung zum Gehäuse für die Durchführung von Kabeln und elektrischen Leitungen. Die gewinkelte Bauweise eignet sich perfekt, um die Kabelverschraubung in Installationsbereichen mit engen Platzverhältnissen einzusetzen. IP68 staub- und wasserdicht Die Kabelverschraubung bietet außerdem erhöhten Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit. Vielseitig einsetzbar Dank der robusten Bauweise werden Kabelverschraubungen häufig in der Automation und bei Maschinenanlagen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Formfaktor
Abgewinkelt
Verbindender thread type
PG11
Gewindelänge
8 mm
Schraubenschlüsselbreite
22 mm
Kabeldurchmesser (min.)
5 mm
Kabeldurchmesser (max.)
10 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.