Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 60355 Kabelverschraubung Schwarz Metall, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 60355 Kabelverschraubung Schwarz Metall, Kunststoff
DeLOCK 60355 Kabelverschraubung Schwarz Metall, Kunststoff
DeLOCK 60355 Kabelverschraubung Schwarz Metall, Kunststoff
DeLOCK 60355 Kabelverschraubung Schwarz Metall, Kunststoff
DeLOCK 60355 Kabelverschraubung Schwarz Metall, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91298202
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60355
EAN/GTIN:
     4043619603558
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
delock kabelverschraubung pg13,5
Diese Kabelverschraubung von Delock ermöglicht eine wasserdichte Abdichtung zum Gehäuse für die Durchführung von Kabeln und elektrischen Leitungen.

Zusätzlicher Schutz durch Zugentlastung
Die anschraubbare Zugentlastung fixiert das Kabel und schützt diese vor übermäßigen Biegungen, z. B. bei Maschinenanlagen. Das Kabel bleibt auch bei Vibrationen an ihrer ursprünglichen Position und kann nicht herausfallen.

IP68 staub- und wasserdicht
Die Kabelverschraubung bietet außerdem erhöhten Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit.

Vielseitig einsetzbar
Die robuste Bauweise eignet sich ideal im Bereich Automation, in der Robotikindustrie und bei Maschinenanlagen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
PG13.5
Gewindelänge
9 mm
Schraubenschlüsselbreite
24 mm
Kabeldurchmesser (min.)
6 mm
Kabeldurchmesser (max.)
12 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.