Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-813MF2TQC4-R407CB Computer-Gehäuse Rack Schwarz, Grau 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91311846
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-813MF2TQC4-R407CB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis supermicro
server chassis
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
594 mm
Verpackungstiefe
754 mm
Verpackungshöhe
216 mm
Paketgewicht
15200 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX
Anzahl der 3,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
1
Reset-Knopf
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
507 mm
Höhe
43 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
400 W
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 568,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,11*
€ 689,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,71*
€ 688,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,76*
€ 686,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,64*
€ 683,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,56*
€ 676,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.