Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CD52410 Herst.-Nr.: P26437-B21 EAN/GTIN: 190017480282 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Carrier Panel | Gewicht und Abmessungen | Breite | 207 mm | | Tiefe | 279.9 mm | | Höhe | 102.1 mm | | Gewicht | 790 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 318,13* | € 358,86* | | | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 321,44* | € 363,61* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 329,91* | € 372,85* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 565,22* | € 630,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|