Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos 68079 Kontur-Puzzle Kunst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos 68079 Kontur-Puzzle Kunst
Kosmos 68079 Kontur-Puzzle Kunst
Kosmos 68079 Kontur-Puzzle Kunst
Kosmos 68079 Kontur-Puzzle Kunst
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91393417
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     680794
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Mithilfe dringend benötigt! Das kleine Böse Puzzle wurde im Labor des großen Zauberers Magnus Myst verflucht! Von wem? Daran kann es sich nicht mehr erinnern! Nur seine letzte Erinnerung liegt in 200 Teilen verstreut vor den Kindern. Diese müssen sie erst einmal zusammenpuzzeln! Und dann? Dann müssen knifflige Rätsel gelöst, gefährliche Geheimnisse aufgedeckt und das kleine Böse Puzzle vom Fluch befreit werden. Dieses interaktive Puzzleabenteuer mit Kurzgeschichte ist nichts für schwache Nerven! Trauen sich die Kinder, dem kleinen Bösen Puzzle zu helfen? Für furchtlose Kinder ab 8 und Fans das perfekte Geburtstagsgeschenk!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzle
1
Merkmale
Produkttyp
Kontur-Puzzle
Genre
Kunst
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
332 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
44 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.