Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 29143 Computerkühlsystemteil/-zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 29143 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 29143 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 29143 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 29143 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91396418
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     29143
EAN/GTIN:
     4250197291439
Suchbegriffe:
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
Flüssigkühlsystemarmatur
Mit dem Alphacool HardTube Bending Kit Basic bekommst du alle Produkte um deine PETG Rohre zu trimmen, zu entgraten und zum Biegen. Das Set ist für Hardtubes mit 10 und 13 mm Innendurchmesser ausgelegt.

Entgraten leichtgemacht
Jeder der mit HardTubes arbeitet weiß, dass er alle Enden der Rohre entgraten muss. Der klassische Entgrater von Alphacool bietet die Möglichkeit, HardTubes innen und außen zu entgraten. Die äußere Entgratung ist extrem wichtig damit die HardTubes perfekt sitzen und kein O-Ring beschädigt wird. Die innere Entgratung dient lediglich dazu, Schneidereste zu entfernen. Für die saubere Entgratung besitzt der Entgrater drei Stahlklingen mit geschärften Kanten. Der Entgrater liegt durch seine große runde Form perfekt in der Hand.

PETG Rohre schneiden
Der Eistools Modding Cutter funktioniert wie eine Schere und eignet sich optimal um PETG HardTubes ganz einfach zurecht zu schneiden. Hier gilt allerdings zu beachten, dass Acryl HardTubes nicht geschnitten werden können, da diese zu hart sind und beim Schneiden splittern würden. Natürlich lassen sich damit auch Kabel und andere weiche Bauteile zurechtschneiden. Wer Winkel schneiden möchte, kann dazu den integrierten Winkelmesser nutzen.

Biegetool und Silicon Inserts
Zum Biegen von HardTubes ist ein Silicon Insert zwingend notwendig. Mit dem Silicon Insert verhindert man an den Biegungen das Einfallen des Rohres. Der Silicon Insert wird vor dem Einführen in das Rohr befeuchtet, damit er besser rutscht. Auf Schmiermittel und zu viel Seife sollte man verzichten. Alkoholartige Mittel können PETG Rohre angreifen. Mit dem kleinen aber praktischen Biegetool lassen sich einfache Winkel leicht biegen. Dabei wird das Rohr in das Biegetool geschoben, mit einer Heatgun erhitzt und ganz einfach herumgebogen.

Das Einzige was man als Kunde noch benötigt, sind die HardTubes und eine Heißluftpistole, welche niedrige Temperaturen erzeugen kann. Und schon lässt sich kinderleicht ein Wasserkühlungssystem mit HardTubes verwirklichen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Weitere Suchbegriffe: Wasserkühlung Armaturen, wasserkühlung armaturen, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.