Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Peak Bozen 5.0 Grün, Grau Tunnelzelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Peak Bozen 5.0 Grün, Grau Tunnelzelt
High Peak Bozen 5.0 Grün, Grau Tunnelzelt
High Peak Bozen 5.0 Grün, Grau Tunnelzelt
High Peak Bozen 5.0 Grün, Grau Tunnelzelt
High Peak Bozen 5.0 Grün, Grau Tunnelzelt
High Peak Bozen 5.0 Grün, Grau Tunnelzelt
High Peak Bozen 5.0 Grün, Grau Tunnelzelt
High Peak Bozen 5.0 Grün, Grau Tunnelzelt
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91396983
Hersteller:
     High Peak
Herst.-Nr.:
     11836
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Familien- Tunnelzelt mit eingenähtem Boden hält Feuchtigkeit, Schmutz und Krabbeltiere aus dem Zelt. Der Wohnraum in 2m Stehhöhe bietet Platz für Camping Ausrüstung. 2 Gazeeingänge und 2 Dauerventilationen belüften den Wohnbereich und halten lästige Insekten fern. 4 Panorama Klarsichtfolienfenster durchfluten den Wohnbereich. Gardinen schützen vor neugierigen Blicken. Das Dach hat eine Aluminium- Beschichtung und ist Hitze reflektierend.
Die High Peak 3- Stufen “Dual Flow“ Ventilation“ im Schlafbereich passt sich jeder Wettersituation optimal an. 1. Tropische Nächte: Das große Moskitofenster zu 100% öffnen. 2. Trockenes Wetter: Abdeckklappe variabel zu 30 – 50% je nach Bedarf öffnen. 3. Schlechtes Wetter: Abdeckklappe zu 100% schließen. Unter der Abdeckklappe kommt die Dauerventilation zum Einsatz. Extra starke Reißverschlüsse mit Reißverschluss Abdeckung. Die sehr stabilen 5mm Stahl- Erdnägel verbiegen sich auch bei hartem Untergrund nicht. Die Nähte sind mittels Nahtbandes wasserdicht versiegelt und gewähren eine bessere Naht- Reißfestigkeit. Kabeleingang mittels Reißverschlusses und Kabelführung für Beleuchtung. Abgedunkeltes Innenzelt mit Vario Vent Control System. 2 Moskitonetz-Eingänge halten lästige Plagegeister fern und kann bequem von innen je nach Klima variabel bedient werden. Mit einer Reißschluss- Trennwand lässt sich das Innenzelt in eine große Kabine oder 2 Schlafbereiche aufteilten. 5 Praktische Organizer und 5 Innenzelttaschen für Utensilien. 2 Lampenhalter für Campingleuchten runden den Komfort ab. Das Bozen 5.0 bietet für 5 Personen mit Camping Ausrüstung ausreichend Platz. Bestens geeignet für einen erholsamen Familienurlaub.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
680 mm
Paketgewicht
15500 g
Merkmale
Anzahl der Schlafplätze
5 Person(en)
Bodenwischlappen
Ja
Design
Typ
Tunnelzelt
Zweck
Camping
Produktfarbe
Grün, Grau
Tasche
Ja
Färbung
Monochromatisch
Moskitonetz
Ja
Belüftung
Ja
Zelt-Organiser
Ja
Material
Grundstoffmaterial
Polyester
Material innen
Polyester
Außenverkleidungsmaterial
Polyester
Stangenmaterial
Fiberglas
Gewicht und Abmessungen
Breite
3000 mm
Tiefe
4950 mm
Höhe
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Kuppelzelt, Tunnelzelt, camping zelt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 329,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,78*
€ 468,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,58*
€ 463,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,96*
€ 427,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,30*
€ 416,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,76*
€ 392,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.