Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA R-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA R-5
GLORIA R-5
GLORIA R-5
GLORIA R-5
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91416112
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002518.6500
EAN/GTIN:
     4006325268732
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Warnung Dezibel
85 dB
Maximale Reichweite
1 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
9 V
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Zertifikate
Zertifizierung
EN 14604: 2005
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
106 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
200 g
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder gloria
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.