Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA K10-D Kohlenstoffmonoxid-Melder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA K10-D Kohlenstoffmonoxid-Melder
GLORIA K10-D Kohlenstoffmonoxid-Melder
GLORIA K10-D Kohlenstoffmonoxid-Melder
GLORIA K10-D Kohlenstoffmonoxid-Melder
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91416117
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002518.5110
EAN/GTIN:
     4006325968366
Suchbegriffe:
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
co melder
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Kohlenstoffmonoxid-Melder
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Warnung Dezibel
85 dB
Maximale Reichweite
1 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
3 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Zertifikate
Zertifizierung
EN50291: 2010
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
70 mm
Breite
118 mm
Tiefe
40 mm
Gewicht
190 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.