Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Deco X20-DSL Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 3 Intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Deco X20-DSL Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 3 Intern
TP-Link Deco X20-DSL Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 3 Intern
TP-Link Deco X20-DSL Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 3 Intern
TP-Link Deco X20-DSL Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 3 Intern
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91432594
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     DECO X20-DSL
EAN/GTIN:
     6935364006082
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Router
VDSL Router
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
1201 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
574 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2-PSK, WPA3
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE)
Ja
Dynamische IP-Adresse
Ja
Statische IP
Ja
IGMP-Proxy
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Tagged VLAN
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Gastzugang
Ja
Bedienung durch Apps unterstützt
TP-Link Deco
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
167 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Ethernet-WAN
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Taktfrequenz
1.5 GHz
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Portweiterleitung
Ja
Firewall
SPI Firewall
BeamForming
Ja
Sendeleistung (CE)
≤20 dBm (2.4GHz) ≤23 dBm (5GHz) dbm
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz)
1
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz)
1
NAT Funktionalität
Port Forwarding UPnP
Kontrolle durch Eltern
Ja
Firmware kann hochgerüstet werden über
Netzwerk
Unterstützende WAN-Typ
Dynamic IP Static IP PPPoE L2TP PPTP PPPoA IPoA DS-Lite
MU-MIMO-Technologie
Ja
MIMO
Ja
Betriebsmodi
DSL, Router, Access Point
DSL-Funktionen
ADSL
Ja
ADSL2
Ja
ADSL2+
Ja
VDSL2
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Intern
LED-Anzeigen
Leistung
Anzahl der Antennen
2
Anzahl der unterstützten Geräte
150
Sendeleistung
CE: ≤20 dBm (2.4GHz), ≤23 dBm (5GHz) dBmW
Reset-Knopf
Ja
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Zertifizierung
CE, EAC, RoHS, RCM
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
AC-Adapter Eingangsstrom
0.6 A
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1.5 A
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Anzahl der enthaltenen Einheiten
1 Stück(e)
Ethernet-Kabel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,57*
€ 153,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.