Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biella Schnellhefter 6 A4 Karton Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biella Schnellhefter 6 A4 Karton Grün
Biella Schnellhefter 6 A4 Karton Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91452919
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     16640030U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Mit dem Schnellhefter Biella 6 können Sie dank Beschriftungslinen auf Vorder- und Rückseite Ihre Unterlagen nach amtlicher und kaufmännischer Heftung ordnen. Die Spiralfedermechanik passt sich dem Inhalt (Volumen) an.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Grün
Oberflächentyp
Matt
Ausrichtung
Porträt
Maximale Kapazität
100 Blätter
Mediengewicht
320 g/m²
Clip-Befestigungsmechanismus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
79 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.