| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-91452922 Herst.-Nr.: 16640020U EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit dem Schnellhefter Biella 6 können Sie dank Beschriftungslinen auf Vorder- und Rückseite Ihre Unterlagen nach amtlicher und kaufmännischer Heftung ordnen. Die Spiralfedermechanik passt sich dem Inhalt (Volumen) an. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Konventioneller Dateiordner | | Format | A4 | | Material | Karton | | Produktfarbe | Gelb | | Oberflächentyp | Matt | | Ausrichtung | Porträt | | Maximale Kapazität | 100 Blätter | | Mediengewicht | 320 g/m² | | Geeignet für die Aufbewahrung von | Blech | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 79 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Karton-Schnellhefter, Kartonhefter, Kartonschnellhefter, Schnell-Hefter, Schnellhefter, schnellhefter a4 pappe, schnellhefter pappe, schnellhefter |
| | |
| |