| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-91522982 Herst.-Nr.: 90415 EAN/GTIN: 4043619904150 |
| |
|
| | |
| Dieses USB 2.0 Typ-A zu seriell RS-232 Adapterkabel von Delock eignet sich als Verbindungskabel zwischen einem Gerät mit USB 2.0 und einem Gerät mit RS-232 Anschluss. Durch die verzinnten offenen Kabelenden kann die Verbindung direkt an einem RS-232 Geräteanschluss oder flexibel mit diversen Terminalblocks erfolgen. Darüber hinaus lassen sich damit kundenspezifische Adapter und Kabelkonfektionen herstellen. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge | 0.5 m | | Anschluss 1 | USB 2.0 | | Anschluss 2 | RS-232 | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | AWG Kabelgröße | 26 | | Jackenmaterial | Nylon / Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb kabel a buchse, usb d sub adapter |
| | |
| |