Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 31367001 Wasserhahn Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 31367001 Wasserhahn Chrom
GROHE 31367001 Wasserhahn Chrom
GROHE 31367001 Wasserhahn Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91720793
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31367001
EAN/GTIN:
     4005176478512
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
332 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
207 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
223 mm
Durchmesser über der einbettenden Oberfläche
50 mm
Merkmale
Ausgusstyp
Standard
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
28 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Befestigungstyp
Deck
Durchmesser Einbettungsloch
34 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
31481001
ab € 138,98*
Ähnlich
Grohe
32843002
ab € 98,30*
Ähnlich
Grohe
32843DC2
ab € 133,55*
Ähnlich
Grohe
31368001
ab € 63,23*
Ähnlich
Grohe
30305001
ab € 103,28*
Ähnlich
Grohe
30463000
ab € 77,25*
Ähnlich
Grohe
30305DC1
ab € 140,66*
Ähnlich
Grohe
30463DC0
ab € 100,60*
Ähnlich
Grohe
30260003
ab € 73,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.