Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indexa AC90 Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand- / Mast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Indexa AC90 Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand- / Mast
Indexa AC90 Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 1920 x 1080 Pixel Wand- / Mast
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91788004
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     27326
EAN/GTIN:
     4015162273267
Suchbegriffe:
Antennenmast
Antennenmastrohr
Antennenrohr
Antennenstandrohr
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.11d,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
WLAN-Standards
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13 W
DC-Ausgang Volt
9
DC Ausgangssstrom
2 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.9 Zoll
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
1920 x 1080 Pixel
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Abstandsfeststellung
12 m
Kamera
Mindestbeleuchtung
3 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
80 °
Design
Befestigungstyp
Wand- / Mast
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Geschoss
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Wetterfestigkeit
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
12 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
6
Speichermedium
Speicherkapazität
65536 MB
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Kabellos
Maximaler Arbeitsabstand
12 m
Tag/ Nachtmodus
Ja
Ansicht aus der Ferne
Ja
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
1
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
127 mm
Kabellänge
3.2 m
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Videoformate
H.264
Unterstützte Video-Modi
1080p
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,64*
€ 210,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,61*
€ 204,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,29*
€ 195,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,68*
€ 168,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.