Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 12196 Wärmeleitpaste Thermalpolster 25 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 12196 Wärmeleitpaste Thermalpolster 25 g
Alphacool 12196 Wärmeleitpaste Thermalpolster 25 g
Alphacool 12196 Wärmeleitpaste Thermalpolster 25 g
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91943444
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     12196
EAN/GTIN:
     4250197121965
Suchbegriffe:
Kühlkörper Thermo-Pad
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Die unvermeidlich entstehenden Höhenunterschiede und Unebenheiten auf den Kühlkörpern und den zu kühlenden Elementen sowie die kleinsten Rillen können dank der sehr elastischen Anpressfähigkeit und der geringen Härte der Pads ausgeglichen werden.

Vor Gebrauch muss die Schutzfolie, die auf der Oberfläche der Pads befestigt ist entfernt werden!

Die Pads können natürlich auch auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden. Dazu reicht eine Schere oder ein scharfes Messer.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Thermalpolster
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
25 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.