| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-91943472 Herst.-Nr.: 15355 EAN/GTIN: 4250197153553 |
| |
|
| | |
| Die neuen Alphacool Digital RGB Flexlight LED-Streifen sind die ideale Ergänzung zu deinem wassergekühlten Modding-PC. Man kann mit ihnen das gesamte Gehäuse ausleuchten und dabei sämtliche Effekte, die mit Digitalen aRGB-LEDs möglich sind, nutzen.
Montage? Die Montage erfolgt ganz simpel über einen Klebestreifen. Dabei setzt Alphacool auf eine spezielle Klebstoffvariante, die den Digitalen RGB-LED-Flexlight fest und sicher an Ort und Stelle hält.
Intelligente Anschlusslösung Der Anschluss erfolgt über einen handelsüblichen 3-Pin Digital RGB Stecker. Dieser kann mit jedem üblichen Digital RGB Controller verbunden werden. Da man aber sicherlich mehrere HardTube LED Ringe gleichzeitig verwenden wird, ist direkt am Kabel ein Y-Adapter integriert.
Konfiguriere deinen Style Dank der digitalen adressierbaren RGB LEDs hat man umfangreiche Möglichkeiten, die Beleuchtung so zu gestalten wie sie am besten zum eigenen System passt. Denn jede LED ist einzeln ansteuerbar. Außerdem gibt es unglaublich viele Effekte, die mit aRGB LEDs erzeugt werden können. Ein wechselnder Farbzyklus, ein Stroboskop-Effekt, Puls, Wave und vieles mehr ist möglich. Man kann die Aurora HardTube Digital RGB Ringe auch zum Beispiel mit Asus Aura Sync und Gigabyte RGB Fusion 2.0 kombinieren und steuern.
Varianten? Die Alphacool Digital RGB Flexlight LED Strips gibt es in den Größen von 5 bis 60 cm Länge. Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 12-14 V | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 0.05 m | | Breite | 10 mm | | Gewicht | 15 g | Merkmale | Kompatibler Gehäusetyp | Universal | | Typ | Leichte Set Computertasche | | Produktfarbe | Schwarz | | Lichtfarbe | Mehrfarbig |
|
| | |
| | | |
| |