Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 11687 Computerkühlsystemteil/-zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 11687 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 11687 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 11687 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Alphacool 11687 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91943518
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     11687
EAN/GTIN:
     4250197116879
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Radiator (Wasserkühlung)
Wasserkühlung Radiator
Alphacool ist ein international renommiertes Unternehmen im Bereich Wasserkühlungslösungen für Industrie- und Endkunden, das laufend Neuheiten und Verbesserungen entwickelt, die zur optimalen Kühlleistung und optischen Aufwertung der Heim- wie auch Firmenrechner und Server dienen. Alles, was man zum Befüllen der Eisbaer benötigst Das Refill-Kit enthält alle wichtigen Komponenten, um eine Eisbaer CPU-Wasserkühlung mit wenigen Handgriffen zu befüllen. Dazu gehören ein Trichter mit G1/4“ Gewinde, eine hochwertige Wärmeleitpaste in einer Spritze, ein Adapterkabel für die Pumpe und ein ATX-Überbrückungsstecker. Kinderleichte Anwendung Bauen Sie die Eisbaer aus Ihrem System aus und schalten Sie das Netzteil ab. Danach ziehen Sie den 24-Pin ATX-Stecker vom Mainboard ab und montieren an ihm den ATX-Überbrückungsstecker. Legen Sie den Radiator auf einen Tisch und die Kühler-AGB-Einheit auf eine leicht erhöhte Stelle. Den Trichter montieren Sie dann einfach auf dem Fillport. Mit dem SATA auf 3-Pin Adapter Kabel können Sie die Pumpe der Eisbaer nun an Ihr Netzteil anschließen. Befüllen Sie jetzt die Eisbaer langsam mit Ihrer Flüssigkeit, bis der Ausgleichsbehälter voll ist. Jetzt können Sie das Netzteil wieder einschalten. Durch den ATX-Überbrückungsstecker startet das Netzteil und die Pumpe der Eisbaer fängt an zu arbeiten. Es ist wichtig, dass Sie die Pumpe zwischendurch ausschalten, um wieder Flüssigkeit nachzufüllen. Die Pumpe darf niemals trocken laufen. Wenn die Eisbaer befüllt ist, können Sie den Fillport wieder verschließen. Lassen Sie die Eisbaer dann noch ein wenig außerhalb Ihres Gehäuses laufen, während Sie die Eisbaer in alle Richtungen schütteln. Idealerweise halten Sie dabei den Radiator immer tiefer als die Kühler-AGB-Einheit, damit die Luft nach oben in den Ausgleichsbehälter wandern kann. Sie werden feststellen, dass Sie gegebenenfalls noch etwas Flüssigkeit nachfüllen müssen. Der Ausgleichsbehälter sollte am Ende der gesamten Prozedur zu etwa 90 % befüllt sein.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Verbindender Thread
1/4 Zoll
Sonstige Funktionen
Kühlmittel
Flüssigkeit
Weitere Suchbegriffe: wasserkühlung armaturen, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.