Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 12922 Wärmeleitpaste Thermalpolster 7 W/m·K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 12922 Wärmeleitpaste Thermalpolster 7 W/m·K
Alphacool 12922 Wärmeleitpaste Thermalpolster 7 W/m·K
Alphacool 12922 Wärmeleitpaste Thermalpolster 7 W/m·K
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91943639
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     12922
EAN/GTIN:
     4250197129220
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Wärmeleitpad
Wärmeleitpaste
Alphacools ultimative Lösung (d)einen Computer mit einer Eisschicht zu kühlen. Eine Eisschicht nicht im herkömmlichen Sinne aus gefrorenem Wasser aber eine Schicht die jeden Chip zum frieren bringt. Denn die Eigenschaften der neuen Wärmeleitpads sprechen eine deutliche Sprache.

Die „Alphacool Eisschicht“ bietet alle Vorteile und typischen Eigenschaften eines Wärmeleitpads: selbsthaftend, elastisch, anpassungsfähig und vieles mehr! Ebenso vielseitig ist auch das Anwendungsgebiet, ob bei RAM- und Mainboard Kühlern oder Grafikkarten- und CPU Kühlern, überall wo Platine auf Kühlkörper trifft ist man mit der Alphacool Eisschicht gut beraten.

Die Eisschichten Light sind in der Leistungsstufe mit 7W/mk in jeweils 0,5mm, 1mm und 1,5mm Dicke erhältlich. Perfekt um Höhenunterschiede ausgleichen zu können. Ebenso ist jede Dicke nochmal in 100x100mm und 120x20mm (passend für RAM Kühler). Diese lassen sich ganz leicht mit einer Schere trennen um die passende Größe für jedes Bauteil individuell anpassen zu können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Thermalpolster
Wärmeleitfähigkeit
7 W/m·K
Produktfarbe
Pink
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
62 mm
Verpackungshöhe
1.1 mm
Paketgewicht
1 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
1 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: wasserkühlung armaturen, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.