Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 17410 Hardwarekühlungszubehör Nickel, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 17410 Hardwarekühlungszubehör Nickel, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91943712
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     17410
EAN/GTIN:
     4250197174107
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Der Alphacool Eiszapfen L-Verbinder eignet sich bestens dafür, PETG oder Acryl HardTubes über einen 90° Winkel zu verbinden. Doch wozu benötigt man einen L-Verbinder? Es gibt zwei wesentliche Einsatzgebiete. Man kann darauf verzichten, seine HardTubes zu biegen und verwendet für alle Winkel L-Verbinder oder andere Alphacool Eiszapfen Adapter. Dadurch verändert sich die gesamte Optik der Wasserkühlung. Es gibt aber auch Situationen, in denen ein 90° Winkel benötigt wird, aber der Raum so eng ist, dass es mit einem händisch gebogenen HardTube nicht zu verwirklichen ist. Ein Eiszapfen L-Verbinder kann hier die Lösung sein. Doppelte O-Ringe? Wie alle Eizapfen Anschlüsse, setzt Alphacool auch bei dem L-Verbinder auf ein Doppel-O-Ring-System. Dadurch wird die Dichtigkeit gegenüber anderen Systemen mit nur einem O-Ring deutlich erhöht. Material und Lackierung? Der Alphacool Eiszapfen L-Verbinder besteht vollständig aus Messing. Alphacool setzt grundsätzlich und ausschließlich auf Kupfer und Messing Produkte, um chemische Reaktionen mit anderen Materialien zu verhindern. Für die Lackierung wird das sogenannte Chromatierungsverfahren eingesetzt. Dadurch wird die Lackierung fest mit dem Messing verbunden. Ein Abplatzen der Lackierung wird dadurch unterbunden. Der Alphacool Eiszapfen L-Verbinder spiegelt alle positiven Merkmale aller Eiszapfen Anschlüsse wider und bietet höchste Qualität und Funktionalität, gepaart mit einer hohen Sicherheit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Nickel, Silber
Typ
Anpassung
Kühlmittel
Flüssigkeit
Material
Messing
Verbindender Thread
3/8 Zoll
Winkel
90 °
Kompatibilität
Acrylrohre, Messingrohre, Carbonrohre
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
34 mm
Gewicht
100 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.