Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Mi Desktop Monitor 27" Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Mi Desktop Monitor 27" Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Xiaomi Mi Desktop Monitor 27" Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Xiaomi Mi Desktop Monitor 27" Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Xiaomi Mi Desktop Monitor 27" Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Xiaomi Mi Desktop Monitor 27" Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Xiaomi Mi Desktop Monitor 27" Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Xiaomi Mi Desktop Monitor 27" Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92043671
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR4975EU
EAN/GTIN:
     6934177736841
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Weitere Informationen:
Leistungen
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
539374
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
613.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
205.3 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
476 mm
Gewicht (mit Ständer)
4300 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
20 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
6 ms
Display-Oberfläche
Matt
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Seitenverhältnis
4:3, 16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
1000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.3114 x 0.3114 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
685.98 mm
sRGB Abdeckung (klassisch)
100 %
Farbraumstandard
sRGB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,18*
€ 273,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,62*
€ 269,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,16*
€ 261,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,11*
€ 255,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,56*
€ 235,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.