Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony DualSense Schwarz Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PlayStation 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92110188
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     9827399
EAN/GTIN:
     711719827399
Suchbegriffe:
Gamepad
PlayStation 2 Controller
PlayStation 3 Controller
PlayStation 4 Controller
Midnight Black Collection Befördere dein PlayStation®5-Set-up in die Stratosphäre – mit dem Headset und dem passenden DualSense™ Wireless-Controller in Midnight Black. DualSense Wireless-Controller-Hauptmerkmale Heighten Your Senses™ – Schärfe deine Sinne Erwecke Gaming-Welten zum Leben - Spüre, wie deine Aktionen im Spiel und die Umgebung durch haptisches Feedback simuliert werden. - Erlebe die verschiedenen Stufen von Kraft und Spannung in deinen Händen mit den adaptiven Triggern. Verwende deine Stimme, um Leidenschaft zu teilen - Chatte online über das integrierte Mikrofon. - Schließe ein Headset direkt an den 3,5-mm-Anschluss an. - Schalte die Sprachaufnahme jederzeit über die Mute-Taste ein oder aus. - Mit der Create-Taste kannst du deine epischsten Gaming-Momente aufnehmen und übertragen. Eine Gaming-Ikone liegt in deiner Hand - Genieße ein komfortables und weiterentwickeltes Design mit einem ikonischen Layout und verbesserten Sticks. - Aufladen und spielen, mit einem eingebauten Akku und USB (Type-C). - Interagiere dank des Bewegungssensors intuitiv mit ausgewählten Spielen. - Aus den integrierten Lautsprechern kommen in unterstützten Spielen noch originalgetreuere* Soundeffekte.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth/USB
USB-Stecker
USB Typ-C
Bluetooth-Version
5.1
Frequenzbereich
5 GHz
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
188 mm
Verpackungstiefe
69 mm
Verpackungshöhe
189 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
95049080
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1560 mAh
Akku
Ja
Akku-/Batteriespannung
5 V
Eingangsspannung
3.65 V
Eingebaute Batterie
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
280 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
PlayStation 5
Gaming-Control Funktionsknöpfe
Schaltfläche Optionen, Schaltfläche Teilen
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Reflex Vibration
Ja
Analoge Daumensticks
Ja
Integriertes Touchpad
Ja
Schulterknöpfe
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
verschiedene
Kraft Rückmeldung
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Anzahl der Achsen
6
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.