Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony DualSense Schwarz, Rot Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PlayStation 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92110237
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     9827894
EAN/GTIN:
     711719827894
Suchbegriffe:
Gamepad
PlayStation 2 Controller
PlayStation 3 Controller
PlayStation 4 Controller
DualSense Wireless-Controller-Hauptmerkmale Heighten Your Senses™ – Schärfe deine Sinne Erwecke Gaming-Welten zum Leben - Spüre, wie deine Aktionen im Spiel und die Umgebung durch haptisches Feedback simuliert werden. - Erlebe die verschiedenen Stufen von Kraft und Spannung in deinen Händen mit den adaptiven Triggern. Verwende deine Stimme, um Leidenschaft zu teilen - Chatte online über das integrierte Mikrofon. - Schließe ein Headset direkt an den 3,5-mm-Anschluss an. - Schalte die Sprachaufnahme jederzeit über die Mute-Taste ein oder aus. - Mit der Create-Taste kannst du deine epischsten Gaming-Momente aufnehmen und übertragen. Eine Gaming-Ikone liegt in deiner Hand - Genieße ein komfortables und weiterentwickeltes Design mit einem ikonischen Layout und verbesserten Sticks. - Aufladen und spielen, mit einem eingebauten Akku und USB (Type-C). - Interagiere dank des Bewegungssensors intuitiv mit ausgewählten Spielen. - Aus den integrierten Lautsprechern kommen in unterstützten Spielen noch originalgetreuere* Soundeffekte.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth/USB
USB-Stecker
USB Typ-C
Bluetooth-Version
5.1
Frequenzbereich
5 GHz
Kopfhörerausgang
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
188 mm
Verpackungstiefe
69 mm
Verpackungshöhe
189 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1560 mAh
Akku
Ja
Akku-/Batteriespannung
5 V
Eingangsspannung
3.65 V
Eingebaute Batterie
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
280 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
PlayStation 5
Gaming-Control Funktionsknöpfe
Schaltfläche Optionen, Schaltfläche Teilen
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Reflex Vibration
Ja
Analoge Daumensticks
Ja
Integriertes Touchpad
Ja
Schulterknöpfe
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
verschiedene
Kraft Rückmeldung
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Anzahl der Achsen
6
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
95049080
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.