Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Kabelverbinder Schutzbox IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Kabelverbinder Schutzbox IP54
DeLOCK Kabelverbinder Schutzbox IP54
DeLOCK Kabelverbinder Schutzbox IP54
DeLOCK Kabelverbinder Schutzbox IP54
DeLOCK Kabelverbinder Schutzbox IP54
DeLOCK Kabelverbinder Schutzbox IP54
DeLOCK Kabelverbinder Schutzbox IP54
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92209799
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86982
EAN/GTIN:
     4043619869824
Diese Schutzbox von Delock dient zur sicheren Verbindung von Steckern und Kupplungen und schützt vor Beschädigung.

IP54 staub- und wasserdicht
Das Gehäuse bietet erhöhten Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit für den Anschluss von Kabeln.

Flexibel einsetzbar
Die Kabelöffnung ist für Durchmesser von 5 - 8 mm geeignet; mit den beiliegenden Moosgummipads können dünnere Kabel umwickelt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Dicke
32 mm
Breite
50 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.