Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Arbeitsplatzorganisation
>
Radierer
>
Kautschukradierer
>
Artikel
Laufer 69729 Radierer Gummi Blau
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE5-92246331
Hersteller:
Läufer
Herst.-Nr.:
69729
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Knet-Radiergummi
Knetgummiradierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Gummi
Produktfarbe
Blau
Zielgruppe
Erwachsene & Kinder
Verpackungsdaten
Paketgewicht
25 g
... >
Schreibwaren & Bürobedarf
>
Korrektur-Medien
>
Radierer
Weitere Suchbegriffe:
Knetradiergummi
,
Radier-Gummi
,
Radierer
,
Radiergummi
,
läufer knetgummi-radierer
,
knet radiergummi
,
bleistift radierer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,93004*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,74417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,34*
€ 17,0646
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,79004*
€ 16,41015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,76008*
€ 15,1845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,04008*
€ 14,3277
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,56008*
€ 13,7565
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,41008*
€ 13,578
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,93004*
€ 10,62675
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen