Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Memory Viper Elite PVE2432G320C8K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patriot Memory Viper Elite PVE2432G320C8K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Patriot Memory Viper Elite PVE2432G320C8K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Patriot Memory Viper Elite PVE2432G320C8K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Patriot Memory Viper Elite PVE2432G320C8K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Patriot Memory Viper Elite PVE2432G320C8K Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92272835
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PVE2432G320C8K
EAN/GTIN:
     814914028650
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
18
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Kühlung
Kühlkörper
Zertifizierung
CE, FCC
Gewicht und Abmessungen
Breite
134 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
72 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
122 mm
Verpackungstiefe
13.7 mm
Verpackungshöhe
177 mm
Paketgewicht
120 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.