Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-2625 Herst.-Nr.: 12544 EAN/GTIN: 4002911125441 |
| |
|
| | |
| Papiertischtuch "Bayrisch Blau" mit Damastprägung auf Rolle
- Länge: 50 m - Breite: 1 m - Stärke: 45 gr/m² Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (B x L) | 100 x 5000 cm | Merkmale | Formfaktor | Rechteckig | | Produktfarbe | Blau, Weiß | | Material | Papier | | Produkttyp | Tischdecke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 14,35* | € 18,95* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 20,00* | € 20,00* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 20,00* | € 20,00* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,45* | € 20,262* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 16,60* | € 23,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 94,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|