Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖSLE 13723 Kochtopf 5,8 l Rund Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖSLE 13723 Kochtopf 5,8 l Rund Edelstahl
RÖSLE 13723 Kochtopf 5,8 l Rund Edelstahl
RÖSLE 13723 Kochtopf 5,8 l Rund Edelstahl
RÖSLE 13723 Kochtopf 5,8 l Rund Edelstahl
RÖSLE 13723 Kochtopf 5,8 l Rund Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92428912
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     13723
EAN/GTIN:
     4004293137234
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
5.8 l
Form
Rund
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Innenbeschichtung
Edelstahl
Griffanzahl
2
Deckel enthalten
Ja
Handgrifffarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Induktion, Versiegelte Platte
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Temperatur (max)
180 °C
Deckelmaterial
Glas
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
240 mm
Breite
257 mm
Höhe
206 mm
Gewicht
2030 g
Weitere Suchbegriffe: fleischtopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.