Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview LVO231808 InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m LC Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview LVO231808 InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m LC Violett
Lanview LVO231808 InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m LC Violett
Lanview LVO231808 InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m LC Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92447464
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     LVO231808
EAN/GTIN:
     5704174320289
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
0.9 mm
Gewicht
9.4 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
10 g
Sonstige Funktionen
Stecker
LC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Violett
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Lichtleitertyp
OM4
Schleifart Stecker
UPC
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.3 dB
Rückflussdämpfung
35 dB
Zertifizierung
ISO 9001, UL, GR-236-Core, IEC 61755, IEC61300
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.