Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview LVO231471 Glasfaserkabel 5 m 2x LC OM3 Aqua-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview LVO231471 Glasfaserkabel 5 m 2x LC OM3 Aqua-Farbe
Lanview LVO231471 Glasfaserkabel 5 m 2x LC OM3 Aqua-Farbe
Lanview LVO231471 Glasfaserkabel 5 m 2x LC OM3 Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92447508
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     LVO231471
EAN/GTIN:
     5704174319993
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Gewicht
40 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
273 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
42 g
Sonstige Funktionen
Stecker
LC - LC
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabellänge
5 m
Lichtleitertyp
OM3
Anschluss 1
2x LC
Anschluss 2
2x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Ethernet Schnittstellen Typ
40 Gigabit Ethernet
Zertifizierung
IEC, EIA, TIA, Telcordia
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.