Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 50UL3J-E Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Blau WebOS 16/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 50UL3J-E Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Blau WebOS 16/7
LG 50UL3J-E Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Blau WebOS 16/7
LG 50UL3J-E Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Blau WebOS 16/7
LG 50UL3J-E Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Blau WebOS 16/7
LG 50UL3J-E Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Blau WebOS 16/7
LG 50UL3J-E Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Blau WebOS 16/7
LG 50UL3J-E Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Blau WebOS 16/7
LG 50UL3J-E Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Blau WebOS 16/7
LG 50UL3J-E Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Blau WebOS 16/7
LG 50UL3J-E Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") IPS 400 cd/m² 4K Ultra HD Blau WebOS 16/7
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92470723
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     50UL3J-E
EAN/GTIN:
     8806091435767
Suchbegriffe:
LG Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
50 "
Bildschirmtechnologie
IPS
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
400 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis
1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
1000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Farbsättigung
80 %
Lebensdauer des Panels
30000 h
Wiederholfrequenz
60 Hz
Trübungsrate
3 %
RGB-Farbraum
DCI-P3
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1215 mm
Display Tiefe
57.1 mm
Display Höhe
651 mm
Displaygewicht
11700 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1215 mm
Verpackungstiefe
152 mm
Verpackungshöhe
775 mm
Paketgewicht
14600 g
Leistungen
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
22
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
16/7
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, ErP
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
87 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Computersystem
Speicherkapazität
8 GB
Installiertes Betriebssystem
WebOS
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Blau
VESA-Halterung
Ja
Name der Farbe
Ashed Blue
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-Version
2.2/1.4
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
3
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audio (L,R) Out
1
RS-232C
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,50*
€ 799,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,27*
€ 785,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,39*
€ 784,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,62*
€ 767,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,83*
€ 719,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.