Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco SPA-8X1FE-TX-V2= Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco SPA-8X1FE-TX-V2= Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet
Cisco SPA-8X1FE-TX-V2= Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE5-926271
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     SPA-8X1FE-TX-V2=
EAN/GTIN:
     882658057137
Suchbegriffe:
Komponent
Der Cisco I-Flex Konzept verbindet Port-Adapter (SPA) und SPA-Interface-Prozessoren (SIP) geteilt, die Bereitstellung einer erweiterbaren Design, Service-Priorisierung für Daten, Sprache ermöglicht, und Video-Dienste. Enterprise und Service Provider-Kunden können die Vorteile der verbesserten Slot Wirtschaftswissenschaften, die sich aus modularen Port-Adaptern, die austauschbar sind über Cisco Routing-Plattformen zu nehmen. Der Cisco I-Flex-Design maximiert die Connectivity-Optionen und bietet erstklassigen Service Intelligenz durch programmierbare Schnittstelle Prozessoren, die Line-Rate-Performance. Cisco I-Flex verbessert Speed-to-Service-Einnahmen und bietet einen umfangreichen Satz von Quality-of-Service (QoS) Funktionen für Premium-Service Delivery, während eine effektive Senkung der Gesamtbetriebskosten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16.2 W
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
UL 60950-1, CSA C22 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950, EN 60825-1, EN 60825-2, 21 CRF 1040
Elektromagnetische Verträglichkeit
FCC, ICES 003, CISPR 22, EN 55022, EN 300386, AS/NRZ, VCCI, EN 50082-1/EN 6100-6-1, EN 55024, BSMI
Kompatible Produkte
Cisco Catalyst 6500, 7600, 12000, XR 12000, ASR 1000
Sonstige Funktionen
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Management-Protokolle
SNMP
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Link/Act-LED
Ja
Anzahl der VLANs
8000
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-60 - 4000 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Gewicht und Abmessungen
Breite
171.5 mm
Tiefe
184.9 mm
Höhe
20.3 mm
Gewicht
340 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100BaseT(X)
Vollduplex
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9188
Quality of Service (QoS) Support
Ja
MIB Unterstützung
RFC 2737, RFC 2665, RFC 1757
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.231,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.531,03*
€ 14.911,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.450,87*
€ 14.816,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.262,50*
€ 14.592,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.231,84*
€ 14.555,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,34*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,72*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.