Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White and Color ambiance Starter-Set: E27 - Lampe A60 Dreierpack + Dimmschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White and Color ambiance Starter-Set: E27 - Lampe A60 Dreierpack + Dimmschalter
Philips Hue White and Color ambiance Starter-Set: E27 - Lampe A60 Dreierpack + Dimmschalter
Philips Hue White and Color ambiance Starter-Set: E27 - Lampe A60 Dreierpack + Dimmschalter
Philips Hue White and Color ambiance Starter-Set: E27 - Lampe A60 Dreierpack + Dimmschalter
Philips Hue White and Color ambiance Starter-Set: E27 - Lampe A60 Dreierpack + Dimmschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92657427
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514291355
EAN/GTIN:
     8719514291355
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 7.0, iOS 7.1, iOS 7.2, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Philips Hue Bluetooth-App unterstützt
Ja
Technische Details
Material
Synthetisch
EAN/UPC/GTIN
8719514291355
Anzahl an Zubehör (max.)
12
Anzahl der Leuchten pro Schalter (max.)
10
Hinweis zum Software-Upgrade
When connected to Bluetooth App or Hue Bridge
Dimmbar mit Hue App
Ja
HomeKit Kompatibilität
Ja
Lieferumfang
Hue Dimmschalter enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Farbtondimmschalter
1
AC-Netzadapter
Ja
Farbbrücke
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Anzahl der enthaltenen Hue Bulbs
3 Glühbirne(n)
Batterie Hue-Dimmschalter enthalten
Ja
Batterietyp des Hue-Dimmschalters
CR2032
Anzahl der unterstützten Hue-Dimmschalterbatterien
1
Hue-Leuchtmittel enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
11 W
Eingangsspannung
220-240 V
Spannung
СВІТЛОДІОДНА V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme (Farbtonbrücke)
250 mA
Eingangsspannung AC-Adapter (Hue Bridge)
100-240 V
AC-Adapterfrequenz (Hue Bridge)
50/60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929002468804
Sonstige Funktionen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Zigbee Lichtverbindung
Ja
Netzstandard
IEEE 802.15.4
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
F
Energieeffizienzklasse (alt)
F
Gewicht und Abmessungen
Breite
219 mm
Tiefe
176 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
72 g
Breite Hue Bridge
88 mm
Höhe Hue Bridge
26 mm
Breite Hue Dimmschalter
35 mm
Tiefe Hue-Dimmschalter
11 mm
Höhe Hue Dimmschalter
92 mm
Glühbirnendurchmesser
60 mm
Wandplattenbreite Hue-Dimmschalter
70 mm
Wandplattentiefe Hue-Dimmschalter
14 mm
Wandplattenhöhe Hue-Dimmschalter
115 mm
Gewicht Hue-Dimmschalter (mit Wandplatte)
67 g
Hue Bridge Länge
88 mm
Gewicht Hue-Dimmschalter
37 g
Merkmale
Typ
Set für intelligente Beleuchtung
Schnittstelle
Bluetooth/Zigbee
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
Integrierte LED
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühbirnengröße
A60
Anzahl der Farben
16000000 Farben
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
1055 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Lampenleistung
11 W
Äquivalente Glühlampenleistung
75 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Mittlere Lebensdauer
25000 h
Platzierung
Wand
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Frequenzbereich (Hue Bridge)
2400 - 2483.5 MHz
Anzahl Leuchtmittel pro Hue Bridge (max.)
50 Glühbirne(n)
Hue Bridge Befestigungsart
Desktop
Lampentechnologie
LED
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Software kann nicht hochgerüstet werden
Ja
Befestigungstyp
Wand
Sofort volles Licht
Ja
Internationaler Schutzcode (IP) des Hue-Dimmschalters
IP20
Frequenzbereich (Hue Dimmschalter)
2400 - 2483.5 MHz
Lebensdauer Hue-Dimmschalter (Klicks)
50000
Batterielebensdauer Hue-Dimmschalter (min.)
3 Jahr(e)
Philips Hue-App unterstützt
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
21.9 mm
Verpackungstiefe
17.6 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,56*
€ 186,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,54*
€ 183,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,87*
€ 174,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,86*
€ 168,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,49*
€ 150,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.