Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White ambience Being Deckenleuchte schwarz + Dimmschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White ambience Being Deckenleuchte schwarz + Dimmschalter
Philips Hue White ambience Being Deckenleuchte schwarz + Dimmschalter
Philips Hue White ambience Being Deckenleuchte schwarz + Dimmschalter
Philips Hue White ambience Being Deckenleuchte schwarz + Dimmschalter
Philips Hue White ambience Being Deckenleuchte schwarz + Dimmschalter
Philips Hue White ambience Being Deckenleuchte schwarz + Dimmschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92657505
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514341135
EAN/GTIN:
     8719514341135
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Metall
Dimmbar mit Hue App
Ja
Aufrüstbar mit Philips HUE Bridge
Ja
Lieferumfang
Hue Dimmschalter enthalten
Ja
Herzstück
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Eingangsspannung
50–60 Hz V
Spannung
24 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
50–60 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003055101
Sonstige Funktionen
Warmes, blendfreies Licht
Ja
Zigbee Lichtverbindung
Ja
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
F
Gesamter Lichstrom
2350 lm @ 2700K / 2500 lm @ 4000K lm
Energieeffizienzklasse (alt)
F
Gewicht und Abmessungen
Breite
348 mm
Tiefe
348 mm
Höhe
51 mm
Länge (mm)
348 mm
Gewicht
1792 g
Merkmale
Typ
Intelligente Deckenbeleuchtung
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Schwarz
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Metall
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lampenleistung
22.5 W
Äquivalente Glühlampenleistung
204 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Dimmbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtstil
Modern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampentechnologie
Ja
Augenkomfort
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
396 mm
Verpackungstiefe
396 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
2633 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,02*
€ 211,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,88*
€ 210,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,62*
€ 200,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,81*
€ 194,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.